HAGER - KNX Spannungsversorgung mit 2 Ausgänge und 1 Drossel, 1280mA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTYFS110
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610050156
Sonepar Artikelnummer
121111746
Hersteller Artikelnummer
HTYFS110
Hersteller Typ
TYFS110
Hersteller Artikel Nr.:
HTYFS110
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.065 kg


