Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Stellantrieb motorisch

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Stellantrieb motorisch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTX501

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616045019

Sonepar Artikelnummer

121116473

Hersteller Artikelnummer

HTX501

Hersteller Typ

TX501

Hersteller Artikel Nr.:

HTX501

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

Nein

Funktion Master/Slave:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Nein

Temperatur- und Hubanzeige:

Ja

Busspannungsversorgung:

Ja

Schutzart (IP):

IP21

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90329000

Gewicht:

0.264 kg

HAGER KNX Stellantrieb motorisch