Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Systemleitung, Y(ST)Y, 2x2x0,8,L=100m

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Systemleitung, Y(ST)Y, 2x2x0,8,L=100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTG018

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615870186

Sonepar Artikelnummer

121116433

Hersteller Artikelnummer

HTG018

Hersteller Typ

TG018

Hersteller Artikel Nr.:

HTG018

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

2

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

AWG-Größe:

20

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Mantel-Farbe:

grün

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

5.631 kg

HAGER KNX Systemleitung, Y(ST)Y, 2x2x0,8,L=100m