Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Universaldimmaktor 4fach 4x300W, ESL/LED, kombinierbar

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Universaldimmaktor 4fach 4x300W, ESL/LED, kombinierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYAS664AN

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050255

Sonepar Artikelnummer

121116587

Hersteller Artikelnummer

HTYAS664AN

Hersteller Typ

TYAS664AN

Hersteller Artikel Nr.:

HTYAS664AN

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

Ja

Lastart:

universal

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.399 kg

HAGER KNX Universaldimmaktor 4fach 4x300W, ESL/LED, kombinierbar