Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Universalschnittstelle 8fach Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Universalschnittstelle 8fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYB708D

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616059450

Sonepar Artikelnummer

121116399

Hersteller Artikelnummer

HTYB708D

Hersteller Typ

TYB708D

Hersteller Artikel Nr.:

HTYB708D

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.059 kg

HAGER KNX Universalschnittstelle 8fach Up