HAGER - KNX USB-Schnittstelle REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTYFS122
Bussystem KNX - Ja
Funk bidirektional - Nein
Ausführung - USB
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250618502503
Sonepar Artikelnummer
121111748
Hersteller Artikelnummer
HTYFS122
Hersteller Typ
TYFS122
Hersteller Artikel Nr.:
HTYFS122
Bussystem KNX:
Ja
Funk bidirektional:
Nein
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85423290
Gewicht:
0.120 kg


