Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Wetterstation mit GPS

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Wetterstation mit GPS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTG053A

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615879806

Sonepar Artikelnummer

121116405

Hersteller Artikelnummer

HTG053A

Hersteller Typ

HTG053A

Hersteller Artikel Nr.:

HTG053A

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Ja

Farbe:

weiß

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.409 kg

HAGER KNX Wetterstation mit GPS