Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Wochenschaltuhr 2 Kanäle DCF77 REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Wochenschaltuhr 2 Kanäle DCF77 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXA023

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616040984

Sonepar Artikelnummer

121116464

Hersteller Artikelnummer

HTXA023

Hersteller Typ

TXA023

Hersteller Artikel Nr.:

HTXA023

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Tagesprogramm:

Nein

Wochenprogramm:

Ja

Jahresprogramm:

Nein

Astroprogramm:

Nein

Externe Programmierung:

Ja

Anwesenheitssimulation:

Ja

Sommer-/Winterzeit:

Ja

Funkgesteuert (DCF77):

Ja

GPS:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Speicherkarte:

Nein

Feiertags-Fortschreibung:

Ja

Nebenuhren über Bus steuerbar:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.154 kg

HAGER KNX Wochenschaltuhr 2 Kanäle DCF77 REG