Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kombiableiter T1+T2 1P 25kA FM+Sich

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kombiableiter  T1+T2 1P 25kA FM+Sich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPA180

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

  • Nennspannung AC - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615515056

Sonepar Artikelnummer

120993585

Hersteller Artikelnummer

SPA180

Hersteller Typ

SPA180

Hersteller Artikel Nr.:

SPA180

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Nennspannung AC:

240 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Prüfklasse:

Typ 1 und 2

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Spezifische Energie (W/R):

160 kJ/Ohm

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Fernsignalisierung:

Ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

Ja

Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:

Ja

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

Ja

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.512 kg

Kombiableiter T1+T2 1P Iimp 25kA Up 1.5kV Fernmeldekontakt Vorsicherung. Kombi-Ableiter Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) mit integrierter Ableitervorsicherung. Basiselement variabel montierbar und aufsteckbares Schutzmodul austauschbar. Durch passende Phasenschienen variable Verschaltung in der "3+1", "4+0" und "3+0"-Schaltung. Kombi-Ableiter mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler), Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster, gekapselte, nicht ausblasende Bauform. Zur Verwendung in Schaltanlagen mit prospektiven Kurzschlussströmen bis 100 kAeff, Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4 (VDE 0185-305-4) zu Typ 2- und 3-Ableiter sowie direkt zum Endgerät.