Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kombiableiter T1+T2 N-PE 100kA FM+Sich

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kombiableiter T1+T2  N-PE 100kA FM+Sich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SPA180N

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 350 V

  • Montageart - Hutschiene TH15

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615515063

Sonepar Artikelnummer

120993586

Hersteller Artikelnummer

SPA180N

Hersteller Typ

SPA180N

Hersteller Artikel Nr.:

SPA180N

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Montageart:

Hutschiene TH15

Baugröße:

2 TE

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Nein

Netzform TN-C:

Nein

Netzform TN-C-S:

Nein

Netzform TN-S:

Ja

Netzform TT:

Ja

Netzform sonstige:

Nein

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Nennspannung AC:

240 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Ja

Ausblasend:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

Ja

Integrierte Vorsicherung:

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.369 kg

Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung. Kombi-Ableiter Typ 1 und Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) mit integrierter Ableitervorsicherung. Basiselement variabel montierbar und aufsteckbares Schutzmodul austauschbar. Für N-PE-Stecke und durch passende Phasenschiene und Ableiter für L-PEN-Stecke Verschaltung zur "3+1"-Schaltung. Kombi-Ableiter mit Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsler), Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster, gekapselte, nicht ausblasende Bauform.