Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kombinations-Verbinder Aufputz schwarz glänzend

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kombinations-Verbinder Aufputz schwarz glänzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WTA6300BG

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610090749

Sonepar Artikelnummer

121386653

Hersteller Artikelnummer

WTA6300BG

Hersteller Typ

WTA6300BG

Hersteller Artikel Nr.:

WTA6300BG

Ausführung:

Verbindungsstück

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.080 kg

Kombinations-Verbinder Aufputz schwarz, glänzend