HAGER - Kommunikant REG Mulitifunktionsmessgeraet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SM101C
Ausführung - Messwandler
Montageart - DIN-Schiene
Strommessgerät - Ja
Blindleistungsmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615631022
Sonepar Artikelnummer
120309581
Hersteller Artikelnummer
SM101C
Hersteller Typ
SM101C
Hersteller Artikel Nr.:
SM101C
Ausführung:
Messwandler
Montageart:
DIN-Schiene
Strommessgerät:
Ja
Blindleistungsmesser:
Ja
Frequenzmesser:
Ja
Voltmeter:
Ja
Wirkleistungsmessgerät:
Ja
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0.5S
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 4 mm²
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Scheinleistung:
Ja
Leistungsfaktor:
Ja
Phasenwinkel (cos phi):
Ja
Messwertspeicher:
Nein
Messungsart Lastgang:
Nein
Geeicht:
Nein
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Impulsausgang:
ohne
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 277 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 277 V
Frequenzmessbereich:
45 .. 65 Hz
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Display:
LCD
Fernanzeige:
Nein
Anzahl der analogen Eingänge:
7
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Geeignet für RJ-Stecker:
Nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
Ja
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
Nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
Nein
Breite:
73 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
0.270 kg


