HAGER - Kompakt Daemmerungsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EE701
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Kontakte - 1 Schließer
Einschalthelligkeit - 10 .. 30 lx
Ausschalthelligkeit - 10 .. 30 lx
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612257010
Sonepar Artikelnummer
120143430
Hersteller Artikelnummer
EE701
Hersteller Typ
EE701
Hersteller Artikel Nr.:
EE701
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Kontakte:
1 Schließer
Einschalthelligkeit:
10 .. 30 lx
Ausschalthelligkeit:
10 .. 30 lx
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
8 A
Ausschaltverzögerung:
120 s
Einschaltverzögerung:
40 s
Max. Schaltleistung:
1000 W
Max. Schaltleistung LED:
240 W
Geeignet für C-Last:
Nein
Mit automatischer Nachtabschaltung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Schwenkbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 45 °C
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Mit DALI-Schnittstelle:
Nein
Breite:
42.5 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
42.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.200 kg


