HAGER - Kompaktleuchte für Verteilereinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EE960
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 1 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612259601
Sonepar Artikelnummer
120008854
Hersteller Artikelnummer
EE960
Hersteller Typ
EE960
Hersteller Artikel Nr.:
EE960
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
1 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
51 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.146 kg


