Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kontrollrelais Phasenüberw. 3P(N) 1W

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kontrollrelais Phasenüberw. 3P(N) 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EUP100

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615600561

Sonepar Artikelnummer

121068007

Hersteller Artikelnummer

EUP100

Hersteller Typ

EUP100

Hersteller Artikel Nr.:

EUP100

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Ja

Spannungsmessbereich:

161 .. 520 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230 .. 400 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

Ja

Funktion Unterspannungserkennung:

Nein

Funktion Überspannungserkennung:

Nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

Ja

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.084 kg

Kontrollrelais Phasenüberwachung 3P(N) 1 Wechsler