Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kontrollrelais Spg. einst. 1/3P(N) 2W

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kontrollrelais Spg. einst. 1/3P(N) 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EUM200

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

  • Spannungsmessbereich 1 - 161 .. 520 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615600554

Sonepar Artikelnummer

121068006

Hersteller Artikelnummer

EUM200

Hersteller Typ

EUM200

Hersteller Artikel Nr.:

EUM200

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Spannungsmessbereich 1:

161 .. 520 V

Spannungsmessbereich 2:

230 .. 400 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230 .. 400 V

Ansprechwert Spannung:

161 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

1-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Ja

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

30 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250 V

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.157 kg

Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler