Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kontrollrelais Stromüberwachung 1P 1W

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kontrollrelais Stromüberwachung 1P 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EUC100

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Strommessbereich - 0.5 .. 10 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Ja

  • 1-Phasen-Überstrom möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615600523

Sonepar Artikelnummer

121068003

Hersteller Artikelnummer

EUC100

Hersteller Typ

EUC100

Hersteller Artikel Nr.:

EUC100

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Strommessbereich:

0.5 .. 10 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Ja

1-Phasen-Überstrom möglich:

Ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230 V

Stromart:

AC

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Ja

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.1 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

10 s

Externer Stromwandler:

Ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.074 kg

Kontrollrelais Stromüberwachung direkt 1P+N 1 Wechsler. Kontroll- und Überwachungsrelais zur Unter-, Überstromüberwachung und Strombereichsüberwachung (Window-Funktion) in Einphasennetzen (L+N), mit Möglichkeit zur Zustandsspeicherung (Latch-Funktion - Verriegelung nach Ausgelöst). Funktion, Schaltschwellenwerte, Hysterese und Auslöseverzögerung sind mittels 4 Potentiometer einstellbar. 4 Kontroll-LEDs geben Auskunft über den Zustand des Geräts. Strommessung kann direkt (bis 10 A AC) oder indirekt über Stromwandler erfolgen. Montage auf Hutschiene (DIN-Schiene).