Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kontrollrelais Unterspg. VDE 1/3P+N 1W

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kontrollrelais Unterspg. VDE 1/3P+N 1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EUU100

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 .. 400 V

  • Spannungsmessbereich 1 - 161 .. 253 V

  • Spannungsmessbereich 2 - 230 .. 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615600578

Sonepar Artikelnummer

121068008

Hersteller Artikelnummer

EUU100

Hersteller Typ

EUU100

Hersteller Artikel Nr.:

EUU100

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Spannungsmessbereich 1:

161 .. 253 V

Spannungsmessbereich 2:

230 .. 400 V

Spannungsart des Messbereichs:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230 .. 400 V

Ansprechwert Spannung:

161 V

1-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

3-Phasen-Unterspannung möglich:

Ja

1-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

3-Phasen-Überspannung möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:

Nein

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0.2 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0.2 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 .. 400 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 .. 400 V

Breite:

17.5 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.069 kg

Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 1 Wechsler. Kontroll- und Überwachungsrelais für Unterspannung in Ein- und Dreiphasennetzen (L+N, 3L+N). Geeignet für Anlagen mit Notstromversorung und Sicherheitsbeleuchtung nach DIN VDE 0108-0100 und DIN VDE 0100-718. Feste Schaltschwelle bei 0,85 x Un und feste Hysterese von 5 %. Montage auf Hutschiene (DIN-Schiene), mit LED-Signalisierung.