HAGER - Koppelschaltleiste NH3/185mm,SS-Tr.1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LVTG1000TP
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049857138517
Sonepar Artikelnummer
120435641
Hersteller Artikelnummer
LVTG1000TP
Hersteller Typ
LVTG1000TP
Hersteller Artikel Nr.:
LVTG1000TP
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
4.936 kg


