HAGER - KVS,für universN,1005x1110x315mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZAL64U
Montageart - Eingrabsockel
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 1005 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611072973
Sonepar Artikelnummer
120891972
Hersteller Artikelnummer
ZAL64U
Hersteller Typ
ZAL64U
Hersteller Artikel Nr.:
ZAL64U
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
1005 mm
Breite:
1110 mm
Tiefe:
315 mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
160 mm
Innentiefe:
212 mm
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Module:
252
Anzahl der Reihen:
6
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK10
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
50.000 kg


