Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZ791N

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer - 9010

  • Spraydose - Nein

  • Inhalt - 9 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612762262

Sonepar Artikelnummer

120373865

Hersteller Artikelnummer

FZ791N

Hersteller Typ

FZ791N

Hersteller Artikel Nr.:

FZ791N

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Spraydose:

Nein

Inhalt:

9 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32089091

Gewicht:

0.026 kg

Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010, HAGER