Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XEVA732

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Isoliert - Ja

  • Breite - 355 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250611046646

Sonepar Artikelnummer

121315276

Hersteller Artikelnummer

XEVA732

Hersteller Typ

XEVA732

Hersteller Artikel Nr.:

XEVA732

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Isoliert:

Ja

Breite:

355 mm

Höhe:

515 mm

Tiefe:

95 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

2.375 kg

Ladekabel Zubehör für Ladestationen M3T2/T2 20A 3P 7,5m, HAGER