Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XVL122S

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 400 .. 440 V

  • Frequenz - 50/60 Hz

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610087770

Sonepar Artikelnummer

121315287

Hersteller Artikelnummer

XVL122S

Hersteller Typ

XVL122S

Hersteller Artikel Nr.:

XVL122S

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

400 .. 440 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Nennanschlussleistung:

22 kW

Breite:

250 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

150 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

Nein

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Länge des Ladekabels:

0 m

Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:

Ja

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

Ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

Ja

Mit Leitungsschutzschalter:

Nein

Vernetzbar über LAN:

Ja

Vernetzbar über WLAN:

Ja

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

Nein

Mobilfunkstandard 5G:

Nein

Mit Energiezähler:

Ja

Mit Schlüsselschalter:

Nein

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

Ja

NFC (Near Field Communication):

Nein

Statisches Lastmanagement integriert:

Nein

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

Ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung und Konfiguration über App:

Ja

Export der Ladehistorie:

Ja

Backend mitgeliefert:

Nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044060

Gewicht:

4.505 kg

Ladestation witty plus Ladesteckdose 22kW MID OCPP Dienstwagen PV-Überschuss