HAGER - Lastabwurfrelais, 6,7-39A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ED183
Bemessungsstrom - 6.7 .. 39 A
Ansprechstrom - 3.1 .. 5.7 A
Max. Dauerstrom - 39 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250612241835
Sonepar Artikelnummer
120008850
Hersteller Artikelnummer
ED183
Hersteller Typ
ED183
Hersteller Artikel Nr.:
ED183
Bemessungsstrom:
6.7 .. 39 A
Ansprechstrom:
3.1 .. 5.7 A
Max. Dauerstrom:
39 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Max. Abfallverzögerung:
20 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
230 V
Max. Schaltleistung (Steuerkontakte):
250 VA
Elektrische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1e+006 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
1e+007 Schaltspiele
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
1800 c/h
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.089 kg


