Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Lasttrennschalter 3P 20A

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Lasttrennschalter 3P 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HAB302

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Farbe des Betätigungselements - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613140236

Sonepar Artikelnummer

120435174

Hersteller Artikelnummer

HAB302

Hersteller Typ

HAB302

Hersteller Artikel Nr.:

HAB302

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Farbe des Betätigungselements:

grau

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Ausführung als Hauptschalter:

Ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

Ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Ausführung als Wendeschalter:

Nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

415 V

Bemessungsbetriebsspannung:

380 .. 415 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

20 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

20 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

1.26 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

9 kW

Schaltleistung bei 400 V:

13 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Spannungsauslöser optional:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

Nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

Nein

Geeignet für Verteilereinbau:

Ja

Geeignet für Zwischenbau:

Nein

Verriegelbar:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

45 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

69 mm

Breite in Teilungseinheiten:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.230 kg

Lasttrennschalter 3polig 20A für Hutschiene oder Montageplatte. Lasttrennschalter für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte, Drehantrieb direkt am Gerät im AUS-Zustand mit einem Vorhängeschloss verriegelbar. Gewährleistet das Ein- und Ausschalten unter Last und eine Sicherheitstrennfunktion in allen Niederspannungsstromkreisen.