Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - LED-Lampe für Lichtsignal E10 und Drucktaster 230 V blau

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - LED-Lampe für Lichtsignal E10 und Drucktaster 230 V blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDA2727B

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610092989

Sonepar Artikelnummer

121386171

Hersteller Artikelnummer

WDA2727B

Hersteller Typ

WDA2727B

Hersteller Artikel Nr.:

WDA2727B

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.060 kg

LED-Lampe E10 Zubehör blau