Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - LED-Lampe für Lichtsignal E14 und Drucktaster 230 V weiß

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - LED-Lampe für Lichtsignal E14 und Drucktaster 230 V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDA2728W

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250610092453

Sonepar Artikelnummer

121386179

Hersteller Artikelnummer

WDA2728W

Hersteller Typ

WDA2728W

Hersteller Artikel Nr.:

WDA2728W

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

LED-Lampe E14 Zubehör weiß