Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - LED Leuchtmelder, grün, 230VAC,QuickConnect

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - LED Leuchtmelder, grün, 230VAC,QuickConnect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SVS121B

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615725004

Sonepar Artikelnummer

120189222

Hersteller Artikelnummer

SVS121B

Hersteller Typ

SVS121B

Hersteller Artikel Nr.:

SVS121B

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

62 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.046 kg

LED Leuchtmelder, grün, 230VAC, QC Schienen Durchlass