Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - LED Leuchtmelder, rot, 12V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - LED Leuchtmelder, rot, 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SVN132

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615721747

Sonepar Artikelnummer

120147404

Hersteller Artikelnummer

SVN132

Hersteller Typ

SVN132

Hersteller Artikel Nr.:

SVN132

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

48 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.33 W

Einbautiefe:

62 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85312020

Gewicht:

0.046 kg

LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.