Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - LED Leuchtmelder, rot, 230VAC,QuickConnect

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - LED Leuchtmelder, rot, 230VAC,QuickConnect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SVS122B

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615725011

Sonepar Artikelnummer

120189223

Hersteller Artikelnummer

SVS122B

Hersteller Typ

SVS122B

Hersteller Artikel Nr.:

SVS122B

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

62 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.046 kg

LED Leuchtmelder, rot, 230VAC, QC Schienen Durchlass. Leuchtmelder mit LED nach DIN VDE 710, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106/100, einfacher Anschluss mit QuickConnect. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät,