Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDA2536W

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610093047

Sonepar Artikelnummer

121386170

Hersteller Artikelnummer

WDA2536W

Hersteller Typ

WDA2536W

Hersteller Artikel Nr.:

WDA2536W

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.030 kg

LED-Modul Drehschalter 230V ohne Neutralleiter