Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - LED-Modul mit N-Klemme, 230V 0,4mA, Modul-Einsätze schwarz

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - LED-Modul mit N-Klemme, 230V 0,4mA, Modul-Einsätze schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDE1680W

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610099636

Sonepar Artikelnummer

121386224

Hersteller Artikelnummer

WDE1680W

Hersteller Typ

WDE1680W

Hersteller Artikel Nr.:

WDE1680W

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

sonstige

Neutralleiter erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365015

Gewicht:

0.030 kg

Serien-LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0,4mA, Modul-Einsätze schwarz