HAGER - LEF,univers,nicht plomb.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ426
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 220 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612779000
Sonepar Artikelnummer
120993560
Hersteller Artikelnummer
FZ426
Hersteller Typ
FZ426
Hersteller Artikel Nr.:
FZ426
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
15 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
45
Stärke:
104 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.099 kg


