Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WTA6400WP

  • Ausführung - Verbindungsstück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 1013

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610092460

Sonepar Artikelnummer

121386657

Hersteller Artikelnummer

WTA6400WP

Hersteller Typ

WTA6400WP

Hersteller Artikel Nr.:

WTA6400WP

Ausführung:

Verbindungsstück

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.110 kg

Leitungs- und Kanaleinführung, Aufputz, weiß