HAGER - Leitungseinführung,Univers,f. IP44/54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ424N
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 212 mm
Höhe - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612779352
Sonepar Artikelnummer
120435019
Hersteller Artikelnummer
FZ424N
Hersteller Typ
FZ424N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ424N
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
212 mm
Höhe:
2.5 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
97 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.426 kg


