HAGER - Leitungseinführung,univers,IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ404
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 235 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612764044
Sonepar Artikelnummer
120373848
Hersteller Artikelnummer
FZ404
Hersteller Typ
FZ404
Hersteller Artikel Nr.:
FZ404
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
235 mm
Höhe:
15 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
49 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.161 kg


