HAGER - Leitungseinführung,univers,universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ402
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 240 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612764020
Sonepar Artikelnummer
120373847
Hersteller Artikelnummer
FZ402
Hersteller Typ
FZ402
Hersteller Artikel Nr.:
FZ402
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
240 mm
Höhe:
30 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
46
Stärke:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.140 kg


