HAGER - Leitungseinführungsflansche IP4,univers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ468N
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 220 mm
Höhe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612764815
Sonepar Artikelnummer
120435041
Hersteller Artikelnummer
FZ468N
Hersteller Typ
FZ468N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ468N
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
102 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


