HAGER - Leitungseinführungsflansche IP44/54,univ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ466N
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 220 mm
Höhe - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612764792
Sonepar Artikelnummer
120435039
Hersteller Artikelnummer
FZ466N
Hersteller Typ
FZ466N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ466N
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
220 mm
Höhe:
102 mm
Stärke:
17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


