HAGER - Leitungsklammer, universN, (20St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UZ25V2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 56 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616365858
Sonepar Artikelnummer
120436186
Hersteller Artikelnummer
UZ25V2
Hersteller Typ
UZ25V2
Hersteller Artikel Nr.:
UZ25V2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
56 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.280 kg


