Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Lichtsignal E14

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Lichtsignal E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WDF6655

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Fassung - E14

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610095522

Sonepar Artikelnummer

121386335

Hersteller Artikelnummer

WDF6655

Hersteller Typ

WDF6655

Hersteller Artikel Nr.:

WDF6655

Zusammenstellung:

Basiselement

Fassung:

E14

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Mit Leuchtmittel:

Nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Nein

Mit austauschbarem Symbol:

Nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.810 kg

Lichtsignal E14 Moduleinsatz