HAGER - Mauerkasten,1x4 Reihen, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWU41L
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 692 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610660225
Sonepar Artikelnummer
120580243
Hersteller Artikelnummer
FWU41L
Hersteller Typ
FWU41L
Hersteller Artikel Nr.:
FWU41L
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
692 mm
Breite:
343 mm
Tiefe:
113 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
125 A
Einbautiefe:
112 mm
Innentiefe:
110 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
48
Anzahl der Reihen:
4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg


