HAGER - Mauerkasten,3x5 Reihen, leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWU53L
Montageart - Unterputz
Art der Abdeckung - ohne
Ausführung Deckel - ohne
Höhe - 842 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610660324
Sonepar Artikelnummer
120580248
Hersteller Artikelnummer
FWU53L
Hersteller Typ
FWU53L
Hersteller Artikel Nr.:
FWU53L
Montageart:
Unterputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
ohne
Höhe:
842 mm
Breite:
843 mm
Tiefe:
113 mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP30
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Nennstrom (In):
125 A
Einbautiefe:
112 mm
Innentiefe:
110 mm
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der Module:
180
Anzahl der Reihen:
5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
6
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
11.000 kg


