Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Mauerkasten Unterputz 1-reihig für VZ12AU B335xH340xT90mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Mauerkasten Unterputz 1-reihig für VZ12AU B335xH340xT90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VU12NK

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616614291

Sonepar Artikelnummer

120214447

Hersteller Artikelnummer

VU12NK

Hersteller Typ

VU12NK

Hersteller Artikel Nr.:

VU12NK

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

sonstige

Signaldurchlassende Tür:

Nein

Einbautiefe:

90 mm

Einbauhöhe:

321 mm

Einbaubreite:

314 mm

Innentiefe:

91.5 mm

Erdungsklemmenblock:

Nein

Neutralleiterklemmenblock:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Anbaumöglichkeit:

Ja

EMV-Ausführung:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

355 mm

Breite:

330 mm

Tiefe:

94.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.880 kg

Mauerkasten, Volta, UPV, 1x12PLE. Kunststoffmauerkasten für Unterputzwandeinbau mit integrierten Kabelabfangschienen, ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie einer integrierten Wasserwaage zur einfachen und sicheren Montage. Die Mauerkästen sind vorbereitet für die Aufnahme eines hager Traggerüstes bzw. Hutschienen mit einem Abstand von 125mm und zur Komplettierung mit den angebotenen Ausbaupaketen. Als Komplettverteiler entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zum Einbau von Geräten bis 63A mit 70mm Einbautiefe. Bemessungsspannung 400V / 50Hz, Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.