HAGER - Mechanische Zeitschaltuhr 2-polig, Laufzeit max. 120 min,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WDE2041
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 120 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3250610092545
Sonepar Artikelnummer
121386227
Hersteller Artikelnummer
WDE2041
Hersteller Typ
WDE2041
Hersteller Artikel Nr.:
WDE2041
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
120 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.160 kg


