HAGER - Mediafeld, univers, 750x250mm,QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UN51B2
Mit Montageplatte - Ja
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616240483
Sonepar Artikelnummer
121092098
Hersteller Artikelnummer
UN51B2
Hersteller Typ
UN51B2
Hersteller Artikel Nr.:
UN51B2
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
117 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.150 kg


