HAGER - Mediafeld, univers, 900x250mm,QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UN61B3
Mit Montageplatte - Ja
Mit Tragschiene - Ja
Mit Abdeckung - Ja
Höhe - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616240520
Sonepar Artikelnummer
121092101
Hersteller Artikelnummer
UN61B3
Hersteller Typ
UN61B3
Hersteller Artikel Nr.:
UN61B3
Mit Montageplatte:
Ja
Mit Tragschiene:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Höhe:
900 mm
Breite:
250 mm
Einbautiefe:
117 mm
Tiefe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.525 kg


