Startseite

HAGER - Mediaverteiler Hohlwand 3reih 2Lochbl+1Hutsch 595x315x87mm

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Mediaverteiler Hohlwand 3reih 2Lochbl+1Hutsch 595x315x87mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VH36NWB

  • Montageart - Hohlwand

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250616480247

Sonepar Artikelnummer

120361094

Hersteller Artikelnummer

VH36NWB

Hersteller Typ

VH36NWB

Hersteller Artikel Nr.:

VH36NWB

Montageart:

Hohlwand

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

Signaldurchlassende Tür:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Art der Schließung:

sonstige

Einbautiefe:

90 mm

Einbauhöhe:

596 mm

Einbaubreite:

314 mm

Innentiefe:

91.5 mm

Erdungsklemmenblock:

Nein

Neutralleiterklemmenblock:

Nein

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Ja

Anbaumöglichkeit:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

630.5 mm

Breite:

348 mm

Tiefe:

94.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.300 kg

Multimedia-Basis, volta, HWV, 3-reihig, 1xHutschiene, 2xMontageplatte. Installationskleinverteiler Hohlwand aus Kunststoff, nach OVE EN 61439-1/-3, OVE EN 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach OVE E 8015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbarem Leitungseinführungsschieber mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage. Hohlwandbefestigung mit Schnellfixierungshebel, seitlich oder oben/unten montierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Lüftungstür aus Stahlblech mit Lüftungsschlitzen, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Lüftungstür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff. Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Vormontierte gelochte Montageplatten aus verzinktem Stahlblech mit 3,2 mm Lochung sind eingebaut. Je eine Hutschiene zur direkten Befestigung von Patch Panels montiert. Als Zubehör kann ein Universalhaltebügel für die schraublose Befestigung von VDI-Komponenten direkt auf dem Lochblech, eine 3-fach Schutzkontaktsteckdose (90° drehbar) bestellt und eingebaut werden.