HAGER - Messwandler,Tirol,125A,Stand,3Verteilerr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWFP23SN2-T-1253
Anzahl der Zählerplätze - 3
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - weiß
Anzahl der Verteilerreihen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009573
Sonepar Artikelnummer
121232022
Hersteller Artikelnummer
MWFP23SN2-T-1253
Hersteller Typ
MWFP23SN2-T-1253
Hersteller Artikel Nr.:
MWFP23SN2-T-1253
Anzahl der Zählerplätze:
3
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
weiß
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
800 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
205 mm
Einbauhöhe:
1950 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
76.690 kg


