HAGER - Messwandler,Tirol,125A,Stand,ohne NZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MWFP23SN2-T-125
Anzahl der Zählerplätze - 3
Mit Montageplatte - Nein
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250611009566
Sonepar Artikelnummer
121232021
Hersteller Artikelnummer
MWFP23SN2-T-125
Hersteller Typ
MWFP23SN2-T-125
Hersteller Artikel Nr.:
MWFP23SN2-T-125
Anzahl der Zählerplätze:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
weiß
Breite:
800 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
205 mm
Einbauhöhe:
1950 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
72.034 kg


